ハンドル、取手 :「簡易施錠」の検索結果

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドル
エコ商品
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理 付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本 取付板厚(mm)1.5~2 施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。 仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります