ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手 P=125ジョー・プリンス竹下9日以内出荷
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])780(79.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)対応ガラス:8~12取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8表面仕上げ鏡面研磨(MST)
ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下当日出荷
用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])370{37.7}RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違いジョー・プリンス竹下12日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数約20通り
ステンレス角パイプ・L型バーハンドルジョー・プリンス竹下9日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス四ツ穴取手ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型取手ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス連動密閉ハンドルジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ラッチハンドルジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ハンドルジョー・プリンス竹下予約販売
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス可倒式取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)予約販売
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鎌形ハンドルジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーハンドル(片側タイプ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮質量(kg)0.3取付穴Φ12仕上鏡面研磨+クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスU 型取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)63仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])430[43.9]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンドルジョー・プリンス竹下当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水ハンドルジョー・プリンス竹下6日以内出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
従来型より堅牢性に優れています。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様鍵付区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります