23ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,881件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル CJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)ハンドル CJH型(本体)LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル仕上ブラック取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)22質量(g)22種類裏止めハンドル長さL(mm)50グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法めねじピッチP(mm)45アズワン品番64-6776-76RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)シャンパンシルバー高さ(mm)25種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)17
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
ハンドル MN1109Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1109Z型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
小型埋込取手 栃木屋小型埋込取手栃木屋
129税込142
1個
7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ステンレス 引き取手C型(めねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手C型(めねじ)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。ねじ寸法M4ねじ深さ(mm)8参考使用荷重(kN)0.20包装JAN付袋入り
密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(本体のみ)TAKIGEN(タキゲン)
10,824税込11,906
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
アルミグリップ シブタニアルミグリップシブタニ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
大型ですが軽量な取手です。
用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手 シブタニキャップ付き取手シブタニ
329税込362
1本
4日以内出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)シブタニ
839税込923
1本
当日出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
取手 シブタニ取手シブタニ
369税込406
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
アシスト取手(大型引戸用) シブタニアシスト取手(大型引戸用)シブタニ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地製品質量(g)3100RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ水本機械製作所
3,598税込3,958
1袋
4日以内出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5
アルミニギリバー(面付型) MK(丸喜金属本社)アルミニギリバー(面付型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミ製の為、耐蝕性に優れています。
用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として材質アルミ仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、固定マシン・ハンドル(EH24450.)付N-F/G型(旧F3型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状N-F/Gアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・ナット、DIN6305固定レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・ナット、DIN6305固定レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1021741802取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵仕様 No.G200(2本付属)分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)ジョー・プリンス竹下
1,389税込1,528
1個
予約販売
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
角型ハンドル HL裏ビス MK(丸喜金属本社)角型ハンドル HL裏ビスMK(丸喜金属本社)
849税込934
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として材質ステンレス(SUS303)仕様裏ビスタイプ付属品ねじ:トラス小ネジM3x28セット内容トラス小ネジ(M3×28mm)寸法H(mm)23
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス鎌形ハンドルジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉などU字形種類組立形グリップ径(Φmm)27材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理ブラック取付け方法丸穴種類ハンドル耐荷重(N)500面付形種類U字形
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
セフティコーナーハンドル用押し棒 TAKIGEN(タキゲン)セフティコーナーハンドル用押し棒TAKIGEN(タキゲン)
761税込837
1個
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質押棒/グラスファイバー、フランジ/ポリアミド(PA)、ゴムキャップ/天然ゴムタキゲンコード62536
ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,434税込18,077
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ギアハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドルTAKIGEN(タキゲン)
35,134税込38,647
1個
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)質量(g)1210表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60935
ステンレス縦型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス縦型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
7日以内出荷
ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属)TAKIGEN(タキゲン)
12,930税込14,223
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
FA-772用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,471税込2,718
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
密閉連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60927
密閉ハンドル内開扉用スペーサ TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル内開扉用スペーサTAKIGEN(タキゲン)
340税込374
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60854
FA-603用受座(水平タイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-603用受座(水平タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
ローラー締り密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締り密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
当日出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,865税込18,552
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・ビスセット適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス取手(電解研磨)TAKIGEN(タキゲン)
8,995税込9,895
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)460寸法D1(Φmm)25寸法P(mm)300寸法H1(mm)68寸法H2(mm)74ねじ径M1M6表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04607
ステンレス パイプ取手用座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプ取手用座金TAKIGEN(タキゲン)
521税込573
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手