24ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,881件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スリム平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨
耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
4日以内出荷
他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
用途分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品専用止め金・大ナット適合板厚(mm)1~17表面仕上げ本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理タキゲンコード00960
防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
ステンレス 楕円取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,273税込1,400
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
ステンレス 取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
1,685税込1,854
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04380
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,420税込1,562
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,162税込5,678
1個
4日以内出荷
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
マルチロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)マルチロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
4日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)タキゲンコード04262
アウトサイド平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイド平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,188税込3,507
1個
4日以内出荷
新デザインでローコスト ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。 取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。 左右兼用型
用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品M5×10トラスねじ適合板厚(mm)0.8~2.0表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒)0200タキゲンコード04502
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)
293税込322
1個
4日以内出荷
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
軽量型取手(取手部Φ25×L450) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L450)TAKIGEN(タキゲン)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。 シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂寸法L(mm)450寸法P1(mm)418寸法P2(mm)368表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01769
保護棒(L1000) TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L1000)TAKIGEN(タキゲン)
6,731税込7,404
1個
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)825寸法L(mm)1000寸法P(mm)940表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01520
保護棒(L900) TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L900)TAKIGEN(タキゲン)
6,603税込7,263
1個
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)770寸法L(mm)900寸法P(mm)840表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01519
マルチ取手(P=240×20) TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=240×20)TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6質量(g)190適合板厚(mm)5~20
プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)プラスチック埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
732税込805
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器材質PC/ABS付属品ビスセット表面仕上げシボ仕上(ブラック)
厚扉用平面スナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)厚扉用平面スナッチロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,703税込4,073
1個
4日以内出荷
板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本・取付け板・受座質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラックK240タキゲンコード02004
角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=215)TAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
879税込967
1個
4日以内出荷
ワンタッチ平面取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ平面取手TAKIGEN(タキゲン)
2,700税込2,970
1個
4日以内出荷
本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/ABS樹脂表面仕上げ本体/特殊ウレタン樹脂塗装、化粧カバー/クロムめっきタキゲンコード00974
ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手TAKIGEN(タキゲン)
3,458税込3,804
1個
4日以内出荷
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)材質鍛造用黄銅(C3771)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)441
スプリング付取手(P=76) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=76)TAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
4日以内出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00202
ラッチ式ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,631税込1,794
1個
4日以内出荷
閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型
用途各種ボックスの扉・点検口扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0061・0062タキゲンコード01209
ケースハンドル TAKIGEN(タキゲン)ケースハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ガスチャンバードア材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品専用止め金・取付けビス表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)L型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
30,600税込33,660
1個
4日以内出荷
用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等
ステンレス フック&キーパー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパーTAKIGEN(タキゲン)
3,149税込3,464
1個
4日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トリガー付密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
9,747税込10,722
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
4日以内出荷
材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)レバー色最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ロックハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル(2ポイント)TAKIGEN(タキゲン)
7,579税込8,337
1個
4日以内出荷
ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
パイプ取手用フランジ(鏡面) TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手用フランジ(鏡面)TAKIGEN(タキゲン)
1,840税込2,024
1個
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス パイプ取手(鏡面) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプ取手(鏡面)TAKIGEN(タキゲン)
1,929税込2,122
1個
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,167税込15,584
1個
4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 折りたたみ取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折りたたみ取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
4,048税込4,453
1個
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)110寸法L(mm)98寸法P(mm)80表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01569
ステンレス 折りたたみ取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折りたたみ取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
4,105税込4,516
1個
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)123寸法L(mm)118寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01568

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手