25ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,881件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 折りたたみ取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折りたたみ取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
4,161税込4,577
1個
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)139寸法L(mm)138寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01567
ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型ハンドル(L=105)TAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
ステンレス 埋込み取手(ボルト式Rタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式Rタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,347税込6,982
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス 舟底引手(L120×W27) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L120×W27)TAKIGEN(タキゲン)
215税込237
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
ステンレス ラインハンドル(L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラインハンドル(L=60)TAKIGEN(タキゲン)
4,835税込5,319
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,015税込6,617
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=115)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)TAKIGEN(タキゲン)
272税込299
1個
6日以内出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
化粧座金(A-1046用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1046用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
7日以内出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-10/A-42-C-10材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)2.8寸法D2(Φmm)4.2寸法D3(Φmm)6寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2表面仕上げ研磨タキゲンコード01671
化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-8・9用)TAKIGEN(タキゲン)
114税込125
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
ステンレス 楕円取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
ステンレス 楕円取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法H(mm)50寸法L1(mm)198寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00705
ステンレス 溝付角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
ステンレス 角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
1,029税込1,132
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)105寸法L(mm)98寸法P(mm)68表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00694
ステンレス 角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,102税込1,212
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00693
ステンレス 角型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)318寸法P(mm)288表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00687
ステンレス 取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)TAKIGEN(タキゲン)
355税込391
1個
4日以内出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)6寸法L(mm)24寸法D2(Φmm)6寸法P(mm)20寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1寸法H4(mm)2材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)98寸法MM2.6タキゲンコード01102
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)320寸法L(mm)250寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00672
大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,894税込10,883
1個
4日以内出荷
スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
押ボタン式シングルハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式シングルハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,823税込4,205
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機能付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,296税込6,926
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04117
A-481用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)A-481用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
741税込815
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
1,216税込1,338
1個
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,084税込7,792
1個
4日以内出荷
ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニTAKIGEN(タキゲン)
4,425税込4,868
1個
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロータリーロック用抜差しハンTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
小型防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)小型防水ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
972税込1,069
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・止め金質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01959
シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)シャッター付埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手TAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
5日以内出荷
ストッパーの働きで取手は閉じた位置で保持します。
用途計測機器・通信機器・食品機械材質PBT、POM質量(g)26使用荷重(N)39タキゲンコード01961
摺動式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)摺動式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,857税込2,043
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
軽量型取手(取手部Φ25×L300) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L300)TAKIGEN(タキゲン)
3,961税込4,357
1個
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
ワンタッチレバーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,255税込3,581
1個
5日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 取付けが容易です。 ワンプッシュで軽く操作できます。
用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)330材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01211
平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
マルチ取手(P=140×20) TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=140×20)TAKIGEN(タキゲン)
1,011税込1,112
1個
4日以内出荷
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器質量(g)115適合板厚(mm)20
角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-2TAKIGEN(タキゲン)
687税込756
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
角型アルミ6号取手 A-190-1 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-1TAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手