30ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,881件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ
アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミバランスハンドル HAB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
・軸穴加工済み(公差:H7)・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル HMB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4
アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル HCB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・軸穴加工済(公差:H8)。
用途ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13表面処理アルマイト処理(黒)寸法s(mm)10寸法R(mm)10h(mm)3.8押しネジ穴M5、(1カ所)
アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル HAG 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)19.5取付け方法丸穴
アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル HAF 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23
アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
13,898税込15,288
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所スポーク数2
2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TO-161N-RW用のハンドル一式です。
NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK トッテNBK(鍋屋バイテック会社)
12,999税込14,299
1個
6日以内出荷
・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD新ダイワ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドル形状図番2
ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
用途一般機器、設備材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理許容荷重(N[kgf])500(51)RoHS指令(10物質対応)対応
取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンニッケルメッキビスピッチ(mm)128
ツマミ クローム ジョー・プリンス竹下ツマミ クロームジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上CR(クローム)
ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 丸ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質真鍮
取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下取手 ヘアーラインニッケルジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
ツマミ 真鍮 楕円 ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 楕円ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質真鍮
ハンドル (002105用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (002105用)KNIPEX(クニペックス)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
質量(g)105直径(mm)80×24
ハンドル (0021 xx/9899 xx用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (0021 xx/9899 xx用)KNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
スペアハンドル
質量(g)131直径(mm)64×26
ハンドル (002141LE用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (002141LE用)KNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1個
90日以内出荷
ハンドル (00213x用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (00213x用)KNIPEX(クニペックス)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
プラスチック ソリッド ハンドル車 回転握り付 軸穴加工付 イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車 回転握り付 軸穴加工付イマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラスコ品番610-0668
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
埋込取手 5103型 5103-55 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型 5103-55LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155L231.5H335L346H231.5h115.5C1RH140C2R18仕上ホワイトブロンズめっきh212.5材料亜鉛合金h312.5寸法P1(mm)32寸法P3(mm)10寸法P216
埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-P型 HH-P130LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-DLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)30仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SCS14)
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1MLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
掘込引手 HH-PS99 HH-PS99 LAMP(スガツネ工業)掘込引手 HH-PS99 HH-PS99LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
3日以内出荷
・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
ブラック質量(g)41材料ポリプロピレン(PP)適合板厚15
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110SLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手