32ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,881件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136LAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
L138質量(g)113P128仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-411 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-411LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
L426質量(g)300P416仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
L150H25質量(g)86P144仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
L90H23質量(g)40P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)33P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-225 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-225LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
L234質量(g)174P224仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
L50H22質量(g)26P45仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
L110H24質量(g)65P104仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
L90H23質量(g)40P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
L90H23.5質量(g)55P84仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
コンテナー用角型押手ロングタイプ SUGICO(スギコ)コンテナー用角型押手ロングタイプSUGICO(スギコ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
重量級用ハンドル SUGICO(スギコ)重量級用ハンドルSUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)密閉用ハンドル 左勝手SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
大型掘込取手 SUGICO(スギコ)大型掘込取手SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1セット(2個)
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
コーナーハンドル SUGICO(スギコ)コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドルSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)自重(g)1210モデルFA-602
ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)ステンレス角戸引手SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)引き取手用化粧座金SUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.05MB)
取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)取手(2ケ1組)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル TO-360用受座SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.09MB)
木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)木製湯煎取手SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66関連資料寸法図(0.02MB)
セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)セーフティーバー(鏡面仕上)SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げ鏡面
引手 SUGICO(スギコ)引手SUGICO(スギコ)
439税込483
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
埋込取手 SUGICO(スギコ)埋込取手SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5関連資料寸法図(0.05MB)モデルTHA-245
引き取手C型(めねじ) SUGICO(スギコ)引き取手C型(めねじ)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4関連資料寸法図(0.04MB)
パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)パネル取手用座金SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス引き取手 おねじ SUGICO(スギコ)ステンレス引き取手 おねじSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレスパネル取手ネジ SUGICO(スギコ)ステンレスパネル取手ネジSUGICO(スギコ)
569税込626
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ)ステンレスパネル取手タップSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品シリンダーキー1本,専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号:No.G200
ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
平面ラッチ SUGICO(スギコ)平面ラッチSUGICO(スギコ)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等付属品材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合板厚(mm)0.8-3.0自重(g)597
コンテナー用丸型押手 SUGICO(スギコ)コンテナー用丸型押手SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)座無ミラーハンドル 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮仕上鏡面研磨関連資料寸法図(0.05MB)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手