49ページ目: ハンドル、取手
裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)56
仕上クロムめっき
高さT(mm)35
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質鋼
種類トランクハンドル|埋込・掘込取手
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)54
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
種類裏止めハンドル
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
高さ(mm)61
種類面付ハンドル
グリップ径(Φmm)25
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
仕上ブラック
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
高さ(mm)22
質量(g)22
種類裏止めハンドル
長さL(mm)50
グリップ径(Φmm)10
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)45
アズワン品番64-6776-76
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼(SUS304)
色グレー・シルバー系
高さ(mm)46
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上光沢研磨
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー
材質黄銅
質量(g)87
長さL(mm)40
対応ガラス板厚(mm)8、10
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)1700
ピッチP(mm)200
高さ(mm)25
材質アルミニウム合金
長さL(mm)400
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
付属品樹脂ワッシャー
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
耐荷重(N)490
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン
材質黄銅
質量(g)715
長さL(mm)100
対応ガラス板厚(mm)8、10
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)91
材質黄銅
高さT(mm)27
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質黄銅
高さ(mm)39.5
質量(g)350
種類ハンドル
長さL(mm)143
ピッチP(mm)128
耐荷重(N)500
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質黄銅
質量(g)106
高さT(mm)26
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質黄銅
高さ(mm)26
質量(g)319
種類ハンドル
長さL(mm)150
グリップ径(Φmm)16
ピッチP(mm)128
耐荷重(N)500
無垢独特の重厚感があります。手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)80
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)32.3
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など
材質アルミニウム合金
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
耐荷重(N)490
面付形種類アーチ形
RoHS指令(10物質対応)対応
型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります。三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)103.5
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)40
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
グリップ径(Φmm)8.5
ピッチP(mm)140
高さ(mm)39.5
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
長さL(mm)164.5
種類面付ハンドル
面付形種類アーチ形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ径(Φmm)8
ピッチP(mm)128
高さ(mm)33
材質亜鉛合金(ZDC)
取付穴深さ(mm)14.5
種類裏止めハンドル
長さL(mm)198
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)13.8
種類裏止めハンドル
長さL(mm)170
仕上ピュアホワイト
ピッチP(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金
高さ(mm)26
種類面付ハンドル
長さL(mm)105
グリップ径(Φmm)6
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
ピッチP(mm)89.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)13.8
種類裏止めハンドル
長さL(mm)170
仕上マットブロンズ
ピッチP(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。