6ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,885件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常脱出装置付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)非常脱出装置付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)555
折りたたみ取手 TAKIGEN(タキゲン)折りたたみ取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ビニール埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途耐電圧試験機・計測機器
L型特装車ハンドル (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)200
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
取手 ホシモト取手ホシモト(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途各種機器、設備など。材質付属品座金、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063
ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル MG型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
パネル取手用座金(1型) 栃木屋パネル取手用座金(1型)栃木屋(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
H.G.ハンドル 栃木屋H.G.ハンドル栃木屋(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色質量(g)56.6許容荷重(N[kgf])78.5[8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引き取手用化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用化粧座金TRUSCO(4件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社強力吸盤ドアハンドル日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
KBハンドル エイト[建築金物]KBハンドルエイト[建築金物]
239税込263
1個
翌日出荷
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
ステンレス埋込み取手 ホシモトステンレス埋込み取手ホシモト
71税込78
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)材質(本体)ABS樹脂材質(取手)エラストマー(TPE)付属品取付け用ナットブラック質量(g)100タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,284税込5,812
1個
当日出荷から5日以内出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
2,194税込2,413
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ビニール取手 TAKIGEN(タキゲン)ビニール取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
274税込301
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)49タキゲンコード04669吊下荷重(N)200
インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)インナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
732税込805
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル (鍵無し)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,729税込1,902
1個
当日出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドルキー 栃木屋ハンドルキー栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ZDC表面処理塗装(黒色)
スイングハンドル ジョー・プリンス竹下スイングハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,188税込1,307
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-901790LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
予約販売
軽量で強靱です。
材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ガード取手 栃木屋ガード取手栃木屋(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス長座付取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス長座付取手ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
511税込562
1個
当日出荷
取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6材質ポリプロピレン(PP)質量(g)70
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
当日出荷
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら