9ページ目: ハンドル、取手
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)75
寸法D1(Φmm)7
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)68
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00678
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
材質エラストマー(TPE)
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。
用途自動車、箱物、産業機器など
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質軟質ビニール
仕上グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質SUS304
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
処理方法バフ研磨
1セット(10個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
大型扉も確実に密閉します。
受座(FA-840S-1)が取り付け可能
ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
付属品ポリアミド製パッキンシート
種別ローラー締りハンドル
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)
材質(グリップ)AAS樹脂
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉
種別ローラー締りハンドル
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途ドア、家具用の取手として。
トラスコ品番473-5872
材質亜鉛合金
幅(mm)150
色ブラック
高さ(mm)31
穴径(Φmm)9
奥行(mm)16
寸法P(mm)127
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器
材質PC/ABSアロイ
表面処理シボ仕上げ
適合板厚(mm)1.2
質量(g)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。