ハンドル、取手 :「タキゲン TAK70」の検索結果

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 消費電力(W)2.5 定格電圧DC12V±5%(極性無し) 適合板厚(mm)1~2.3 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 電流(mA)207 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50229
1個
6,618 税込7,280
6日以内出荷

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)締付平面ハンドル
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
4,047 税込4,452
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)天蓋式密閉用ハンドル
天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063) 付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属 質量(g)1100 表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理 タキゲンコード60850
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 質量(g)288 適合板厚(mm)0.8~2.3 標準色ブラック
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります