ハンドル、取手 :「回転ハンドル」の検索結果
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
関連キーワード
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×13mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-51
寸法A(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)60
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×14mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-52
寸法A(mm)22
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)77
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM12×21mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-54
寸法A(mm)28
寸法D(mm)24
寸法B(mm)96
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
材質SUS303
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-44
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-13
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)75
寸法C(mm)16
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-11
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)49
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-43
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)13
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-12
寸法A(mm)20
寸法D(mm)13
寸法B(mm)61
寸法C(mm)13
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-42
寸法A(mm)13
寸法D(mm)7
寸法B(mm)57
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM5
エスコ品番EA948CE-41
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)45
寸法C(mm)8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM12
エスコ品番EA948CE-34
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)107
寸法C(mm)20
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-32
寸法A(mm)20
寸法D(mm)15
寸法B(mm)67
寸法C(mm)13
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-31
寸法A(mm)16
寸法D(mm)13
寸法B(mm)53
寸法C(mm)10
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-63
寸法A(mm)28
寸法E(mm)8.4
寸法B(mm)96
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-62
寸法A(mm)22
寸法E(mm)7.9
寸法B(mm)77
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM6
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-61
寸法A(mm)18
寸法E(mm)8.9
寸法B(mm)59.5
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポーク
キャップキャップなし
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1
2
3
4
5
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。