「取付穴径(mm)」から絞り込む
M3(44)
M4(98)
M5(139)
M6(165)
M8(144)
M10(129)
M12(95)
M16(39)
Φ10(5)
Φ12(6)
取付穴径(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!
クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
材質(止めネジ)スティール
こんなお得な商品も!
クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)ナイロン6
歯数18
材質(ねじ部)SUM22L
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)鏡面研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部めねじ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
こんなお得な商品も!
クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
こんなお得な商品も!
クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
取付部めねじ
レバー色つや消しシルバー
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDME
材質(ねじ部)SUM22L
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)スティール
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDM-C
材質(ねじ部)SUM22L
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
取付部おねじ(インチねじ)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エスコ品番EA948CB-13
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
形状L字形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
表面処理(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
取付部おねじ
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(止めネジ)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)30
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
取付部おねじ
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。