「取付穴径(mm)」から絞り込む
M3(52)
M4(110)
M5(153)
M6(189)
M8(172)
M10(163)
M12
M16(56)
M20(9)
Φ12(8)
取付穴径(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!
クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
材質(止めネジ)スティール
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
こんなお得な商品も!
クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)鏡面研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
こんなお得な商品も!
クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDME
材質(ねじ部)SUM22L
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)スティール
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDM-C
材質(ねじ部)SUM22L
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
形状L字形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
表面処理(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
取付部おねじ
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(止めネジ)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
エスコ品番EA948CB-142
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)95
寸法B(mm)63
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)19
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
シリーズLDBM
材質(ねじ部)SUM22L
材質(止めネジ)スティール
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
1
2
3
4
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。