絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
取付穴径(mm)
  • M8(1)
  • M12(5)
  • M16(9)
  • Φ12(1)
取付部
  • めねじ(9)
  • リーマ穴(1)
  • 丸穴(1)
取付長(mm)
  • 22
  • 6(26)
  • 7(25)
  • 8(50)
  • 9(53)
  • 10(85)
  • 11(18)
  • 12(76)
  • 14(58)
  • 15(58)
  • 16(55)
  • 17(44)
  • 20(116)
  • 25(113)
  • 30(57)
  • 32(52)
  • 40(103)
  • 50(102)
  • 60(29)
  • 63(33)
  • 80(47)
形状
  • L字形(5)
  • ノブ付形(6)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • 亜鉛ダイカスト(9)
  • 樹脂(1)
スチール・亜鉛ダイカスト・樹脂
回し半径(mm)
  • 75(1)
  • 108(9)
  • 110(1)
75・108・110
種類
  • クランプレバー(11)
クランプレバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M8(1)
M12(5)
M16(9)
Φ12(1)
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,290税込4,719
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応
LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)LDR クランプレバー(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部リーマ穴材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(止めネジ)スティール
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー