絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(1)
- M12(6)
- M14(1)
- M16(10)
- Φ8(2)
- Φ12(4)
- Φ14(2)
取付部
- めねじ(10)
- リーマ穴(1)
- 丸穴(8)
形状
- L字形(5)
- ノブ付形(14)
材質(本体)
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 亜鉛ダイカスト(9)
- 樹脂(4)
取付長(mm)
- 22
- 6(28)
- 7(26)
- 8(51)
- 9(56)
- 10(99)
- 11(25)
- 12(95)
- 14(71)
- 15(71)
- 16(81)
- 17(51)
- 20(144)
- 25(135)
- 30(91)
- 32(53)
- 40(123)
- 50(128)
- 60(48)
- 63(36)
- 80(51)
- 取付長(mm)をもっと見る
種類
- クランプレバー(13)
- スイッチレバー(3)
- テンションレバー(3)
クランプレバー・スイッチレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
- 75(4)
- 108(11)
- 110(1)
- 115.5(1)
- 124.5(1)
- 160(2)
75・108・110・115.5・124.5・160
ブランド
- イマオコーポレーション(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- TRUSCO(1)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
ロッキングレバー L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。歯数12種類クランプレバー
ロッキングレバーステンレス L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スウィッチレバー SL
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C形状ノブ付形材質(本体)黒色フェノール樹脂種類スイッチレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜取付部丸穴材質(シャフト)鋼材SUM22
コントロールレバー CL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム形状ノブ付形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂取付部丸穴材質(インサート)鋼材SS400材質(シャフト)鋼材SS400
LDR クランプレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部リーマ穴材質(止めネジ)スティール
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。