クランプレバー :「オネジ」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M4(3)
M5(8)
M6(9)
M8(9)
M10(9)
M12(8)
M16(5)
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ) FKR
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ SUS
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
759 税込835
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ オールSUS
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
1個
2,888 税込3,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,349 税込1,484
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジ
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
749 税込824
翌日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ ネジ部SUS
トラスコ品番805-7042 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
トラスコ品番805-7146 材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

イマオコーポレーションkipp クランプレバー オネジ 右ネジ
種類クランプレバー 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 取付部おねじ 表面処理(レバー)塗装
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ オールSUS製
仕様クランプレバー(オールステンレス) トラスコ品番806-0858 材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303 材質(本体)ステンレス 種類クランプレバー 取付部おねじ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ) KR KR5-20
RoHS
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
歯数16 R40 W1 L20 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) H33 タイプフェノール樹脂製 種類クランプレバー D14 a5.5 S4 規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5 D110 H237 D210.5 H124 材質(ねじ部)スチール製 取付部おねじ MM5×0.8 トルクス規格【適応工具の呼び】T20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
569 税込626
翌日出荷

イマオコーポレーションクランプ レバー
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型 歯数20 材質(本体)SUS316L、研磨仕上 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-40~150 回し半径(mm)70 材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム 取付部オネジ 許容荷重(N)195
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります