「取付穴径(mm)」から絞り込む
RS PRO クランプレバー, M8 ステンレススチールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M8 x 50 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、強度と耐腐食性の両方を備えています。ラチェットハンドルは人間工学に基づいて設計されており、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用できます。 このレバーは、ねじサイズが M8 で、ねじ長は 50 mm です。ハンドルには、ハンドルを所定の位置にロックする鋸歯付きドライブを備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを簡単に手動で締め付けたり緩めたりすることができます。 このタイプのクランプは、機械を定期的に交換又は保守する必要がある場合に特に便利です。このクランプを使用すると、特殊な工具やレンチは不要です。また、ねじをすばやく緩めたり締めたりできるため、機械のダウンタイムを短縮できます。特長と利点.ハンドルロック付きクランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .シルバーカラー .オスねじ .ねじサイズ M8 .ねじの長さは 50 mm です .ハンドル長は 65 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 50mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3