クランプレバー :「エスコ ねじ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M5(28)
M6(38)
M8(41)
M10(29)
M12(29)
エスコ品番EA948CD-124 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-123 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-121 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-112 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-131 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-122 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-114 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
欠品中

エスコ品番EA948CD-102 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-133 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-132 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-125 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-115 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-113 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-111 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-101 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-13 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
欠品中

エスコ品番EA948CB-23 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CB-125 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-115 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-25 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CA-1 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-14 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-33 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-121 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-105 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M5
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-145 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-26 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CB-33 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-35 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-25 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CA-16 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-44 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)63 取付穴径(mm)M12
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-106 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×10、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
645 税込710
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-136 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948C-133 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-25 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-21 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります