ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ
エコ商品
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
628 税込691
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)
種類多角形
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付部センター穴 種類丸形 寸法MM4×P0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(おねじ)
材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 取付部おねじ 材質(ピン)(ステンレス)SUS301 色(本体)シルバー 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 取付部おねじ(段付) 材質(ピン)(ステンレス)SUS301 色(本体)シルバー 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付部センター穴 種類丸形 寸法MM4×P0.7
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056) 付属品取付けねじ 質量(g)30 種類丸形/特殊形 ボタン色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げケース:アルマイト処理 材質(ボタン)ポリアセタール(POM) タキゲンコード3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブ
材質(本体)アルミニウム合金 種類T字形 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ECX アルミコントロールノブ
材質(本体)アルミニウム合金 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHK ダイアルハンドノブ
エコ商品
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12) 仕様ハンドル キャップキャップなし 色(本体)シルバーグレー 表面処理(本体)焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションALCK アルミクロスノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納に困らないスタンド式のエッグパンカバー。調理中の様子が確認できるガラス窓付
材質ハンドル:フェノール樹脂、内面・外面:ふっ素樹脂塗膜加工 材質(本体)アルミニウム合金、全面物理強化ガラス 質量(g)約220 寸法(cm)約20.9×14.3×5.8
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 目盛9 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ
エコ商品
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 ブラック(カバー) 材質(本体)アルミニウム合金 種類特殊形 仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 取付部めねじ ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)25 取付長(mm)6 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ
エコ商品
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 ブラック(カバー) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)28 種類特殊形 仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)27 取付長(mm)10 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部おねじ(段付) 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部めねじ 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
エコ商品
形状A 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
エコ商品
形状A 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-3 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-1 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミ合金
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

仕様貫通穴タイプ エスコ品番EA948BC-83 材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20.5 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)研磨 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
4,580 税込5,038
3日以内出荷

仕様貫通穴タイプ エスコ品番EA948BC-81 材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14.5 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)研磨 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります