ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4 材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール 取付部センター穴 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 材質(インサート)黄銅 色(本体)黒色 寸法MM4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付部センター穴 種類丸形 寸法MM4×P0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付部センター穴 種類丸形 寸法MM4×P0.7
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ Z(センター穴)
材質(本体)鋳鉄FC200 種類多角形 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(取付部)鋳鉄FC200
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部センター穴 (ねじ部)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)黒色
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ダイアルラウンドノブ MDRK
ねじの呼びM5 材質(本体)アルミニウムAC2B 取付部センター穴 材質(インサートボス)鋼材SUM22 種類丸形 表面処理(本体)シルバーハンマートン塗装 寸法MM5×P0.8
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8801
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付長(mm)17 取付部センター穴 種類丸形 寸法MM4×P0.7
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)クロスノブ CK
材質(本体)鋳鉄FC200 種類多角形 色(本体)黒色 表面処理(本体)焼付塗装 材質(取付部)鋳鉄FC200
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります