ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部めねじ 種類丸形 表面処理ニッケル
1パック(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス 取付部めねじ 種類丸形
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)真鍮
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 (ハブ)黒 種類丸形
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25
1個
229 税込252
当日出荷

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
466 税込513
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M10 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)960 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)1.5 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM10 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4567 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブ
取付部めねじ 種類丸形 色(本体) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラクテム六角ノブナット
RoHS
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)真鍮(BSBM)
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
材質(本体)焼結合金(ステンレス) 材質(取付部)(ステンレス)SUS304 種類T字形
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 種類丸形
1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります