ノブ、つまみ :「多角形」の検索結果
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M10
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)960
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)1.5
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM10
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4567
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M8
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)418
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)1.25
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4570
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,632
税込¥1,795
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1528
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)42
タキゲンコード4566
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M12
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1600
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)1.75
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM12
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4564
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,431
税込¥3,774
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)222
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)6
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4574
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,179
税込¥1,297
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)966
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)10
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4568
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,307
税込¥2,538
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)216
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)6
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)21
タキゲンコード4575
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,125
税込¥1,238
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)422
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)8
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4571
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1592
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4565
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,318
税込¥3,650
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M6
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)225
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)1
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4572
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,239
税込¥1,363
5日以内出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。