ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M6材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)225種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)1寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4572材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M8材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M10材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M12タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M12材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1600種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)1.75寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM12表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22タキゲンコード4564材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)222種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4574材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)422種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)8取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4571材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)966種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)10取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4568材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1592種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22タキゲンコード4565材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)216種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)21タキゲンコード4575材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1528種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)42タキゲンコード4566材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3