69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
386 税込425
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 取付長(mm)20 種類丸形 寸法MM4
1個
363 税込399
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
522 税込574
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
431 税込474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 取付長(mm)26 種類丸形 寸法MM6
1個
431 税込474
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)8 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
352 税込387
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM5 取付長(mm)22 種類丸形 寸法MM5
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM8 取付長(mm)34 種類丸形 寸法MM8
1個
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)12.8 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)13 タキゲンコード4240 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
443 税込487
当日出荷

ねじの呼びM6 取付長(mm)21 種類丸形 寸法MM6
1個
420 税込462
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード920 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
436 税込480
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M10 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)960 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)1.5 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM10 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4567 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

ねじの呼びM5 取付長(mm)37 種類丸形 寸法MM5
1個
420 税込462
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 取付長(mm)27 種類丸形 寸法MM4
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード1558 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
588 税込647
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)39 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード924 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
611 税込672
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)32 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード923 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
578 税込636
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1640 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M8 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)418 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)1.25 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4570 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,632 税込1,795
当日出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)23 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)20 寸法D3(Φmm)4.1 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM5 取付長(mm)20
1個
398 税込438
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 取付長(mm)44 種類丸形 寸法MM8
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)20 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1907 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1528 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法d(Φmm)12 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)42 タキゲンコード4566 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)16 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3193
1個
714 税込785
当日出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)19 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)15 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
363 税込399
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード921 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
354 税込389
当日出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)5.9 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6.5 タキゲンコード4243 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
330 税込363
当日出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)12.5 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード4241 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
420 税込462
当日出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)23.5 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4236 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
522 税込574
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)24 種類丸形 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)7
1個
488 税込537
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 取付長(mm)36 種類丸形 寸法MM6
1個
608 税込669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM5 取付長(mm)27 種類丸形 寸法MM5
1個
431 税込474
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります