ステンレスウィングノブイマオコーポレーション当日出荷
トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
ステンレス クロス ノブイマオコーポレーション3日以内出荷
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)表面処理(ノブ)バフ研磨材質(オネジ)SUS303
ALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
ALCK アルミクロスノブイマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
CK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
ステンレスクロスノブ CK-SUSイマオコーポレーション3日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)寸法(mm)Lf1:21質量(g)109寸法H(mm)34寸法S(mm)17寸法D(mm)50寸法D1(mm)18寸法Lf(mm)15材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
アルミハンドノブ ALHKイマオコーポレーション4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプメネジ
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3