ノブ、つまみ :「樹脂シャフト」の検索結果
関連キーワード
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
使用温度範囲(℃)0~90
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。