最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9
タイプオネジ
寸法L(mm)16
寸法H(mm)20
寸法S(mm)4
寸法D(mm)40
材質(ねじ部)SUS
寸法D1(mm)13.5
材質(キャップ)ポリアミド
寸法G(mm)6
キャップキャップ付
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法MM5×0.8
材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30
H36
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
D70
S8
G10
D120
キャップキャップ付き(つや消しレッド)
MM10×1.5
ねじの呼びM10
材質(取付部)スチール
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)60
耐熱温度(℃)110
ねじサイズM12×1.75
ノブ高さ(mm)37
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。