ノブ、つまみ :「a34.5」の検索結果
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
d13
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
フランジフランジなし
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)22.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
d13
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。