ノブ、つまみ :「ステンレス 研磨」の検索結果

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948BC-42 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-41 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

エスコ品番EA948BX-62 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)21 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)21 ねじの呼びM5 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-1 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)6 材質(取付部)ステンレス
1個
820 税込902
3日以内出荷

エスコ品番EA948BX-63 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)25 ねじの呼びM6 表面処理(本体)電解研磨 アズワン品番64-7958-47 材質(取付部)SUS303
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-24 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)42 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)SCS13A
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-23 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)34 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

エスコ品番EA951CA-11 高さ(mm)22 材質(本体)SUS304 種類丸形 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面処理(本体)鏡面研磨 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)18 材質(取付部)SUS304
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法D(Φmm)24 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM6 材質(取付部)SUS303
1個
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303
1個
630 税込693
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-21 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303
1個
505 税込556
3日以内出荷

エスコ品番EA948BX-64 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)33 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)33 ねじの呼びM8 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-22 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)26 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-38 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-37 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-39 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)39 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)50 材質(取付部)SUS304
1個
6,060 税込6,666
3日以内出荷

エスコ品番EA948BC-32 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS304
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-36 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-40 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面処理(本体)バフ研磨仕上げ 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります