ノブ、つまみ :「台座」の検索結果

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-102 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)20~43 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー エスコ品番EA951CA-106 高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)15~25 つまみ径(Φmm)21 台座径(Φmm)30
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
615 税込677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー エスコ品番EA951CA-107 高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)15~25 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA951CA-11 高さ(mm)22 材質(本体)SUS304 種類丸形 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面処理(本体)鏡面研磨 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)18 材質(取付部)SUS304
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります