ノブ、つまみ :「止まり穴用」の検索結果
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。