ノブ、つまみ :「黒染め処理」の検索結果
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部おねじ
強度8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。