11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 仕上(本体)Zwei L仕上 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中空のため軽くできています。
dM4 H23 質量(g)11 D30 ねじ付属:M4×30 D120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM4 H22 質量(g)8.5 D25 ねじ付属:M4×30 D118 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM5 H27 質量(g)16 D38 ねじ付属:M5×30 D125 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM5 H34 質量(g)30 D50 ねじ付属:M5×30 D135 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185 寸法d(mm)M10 寸法S(mm)25 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)46 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)16 寸法D3(mm)25
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36 寸法d(mm)M5 寸法S(mm)15 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)24 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)13 寸法D3(mm)15
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120 寸法d(mm)M8 寸法S(mm)20 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)36 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)16 寸法D3(mm)25
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66 寸法d(mm)M6 寸法S(mm)20 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)30 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)13 寸法D3(mm)19
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります