ノブ、つまみ :「フック ネジ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
仕上(本体)Zwei L仕上
最大適合板厚(mm)23
最小適合板厚(mm)16
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。