ノブ、つまみ :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。