ノブ、つまみ :「タップ 14 1.25」の検索結果
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
色(ねじ部)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)鋳鉄FC200
材質(取付部)鋳鉄FC200
取付部めねじ(段付)
種類多角形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)ステンレスSUS303
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。