ステンレスローレットナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付長(mm)10取付部おねじ(段付)付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下6日以内出荷
用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3