ノブ、つまみ :「手締め ボルト」の検索結果
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。