ノブ、つまみ :「矢印」の検索結果
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
使用温度範囲(℃)0~90
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。