蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
商品豆知識
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10384
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)17
寸法L(mm)25
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)13
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10383
1個
¥462
税込¥508
欠品中
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器
材質黄銅板(C2680P)
質量(g)12
適合扉高さ(mm)300
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)100
適合扉質量(kg)3.6
タキゲンコード10148
1個
¥224
税込¥246
当日出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)50
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)30
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10386
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)40
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)24
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10385
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10382
1個
¥1,771
税込¥1,948
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)68
寸法L(mm)100
寸法N1(mm)8
寸法P1(mm)26
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法N2(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10392
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11377
1個
¥2,267
税込¥2,494
6日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)80
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)30
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)54
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10390
1個
¥1,070
税込¥1,177
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)60
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)22
質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)41
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10387
1個
¥854
税込¥939
当日出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)66
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)54
寸法L3(mm)38
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)28
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)80
寸法L1(mm)72
寸法L2(mm)56
寸法L3(mm)40
寸法W1(mm)50
寸法W2(mm)32
表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
タキゲンコード11544
1個
¥2,249
税込¥2,474
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)80
寸法L1(mm)72
寸法L2(mm)56
寸法L3(mm)40
寸法W1(mm)50
寸法W2(mm)32
表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード11543
1個
¥2,586
税込¥2,845
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11378
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)90
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)35
質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)63
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10391
1個
¥1,181
税込¥1,299
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)75
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)28
質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)52
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10389
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)65
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)43
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10388
1個
¥867
税込¥954
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10381
1個
¥2,283
税込¥2,511
当日出荷
1
2
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。