ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)10
表面仕上げバフ研磨
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)690
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げバレル研磨
扉質量(kg/本)85
タキゲンコード12708
1個
¥5,065
税込¥5,572
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。
ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。
左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)10
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード11366
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。)
ストローク幅は最大7.5mm
全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11903
1個
¥13,492
税込¥14,841
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)45
耐荷重(kg)11
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード12428
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11917
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。
扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード12817
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)19
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10639
1個
¥158
税込¥174
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
耐久力に富む強靱構造
扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード61542
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途特装車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)620
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11427
1個
¥3,841
税込¥4,225
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。
激しい扉の開閉にもスムーズに動作
左右兼用型
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)8
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード11430
1個
¥10,121
税込¥11,133
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。
二軸機構で180°開きます。
表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13343
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途薬品保管庫・船舶用キャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ研磨
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10641
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)36
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)8.5
タキゲンコード11508
1個
¥754
税込¥829
欠品中
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)394
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード12702
1個
¥10,654
税込¥11,719
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。