蝶番 :「丁番 角度」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6) 質量(g)13 表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード13469
1個
473 税込520
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11917
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11377
1個
2,267 税込2,494
6日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります