12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61009
1個
6,972 税込7,669
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,723 税込5,195
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25) 標準色アイボリー タキゲンコード13260
1個
467 税込514
当日出荷

新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード13287
1個
30,357 税込33,393
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
2,216 税込2,438
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げアルマイト処理
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります