B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)88
寸法L1(mm)95
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)35
寸法P4(mm)-
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13293
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)56
寸法L1(mm)80
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)75
寸法W(mm)50
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)27
寸法P3(mm)27
寸法P4(mm)-
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13292
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)97
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法P4(mm)26
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13294
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。