ピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
エンプラフラットヒンジ VD-EFTHイマオコーポレーション翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
ヒンジSTイマオコーポレーション3日以内出荷
付属品六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本材質(本体)スチール質量(g)51許容荷重(N)250表面処理(本体)塗装
ヒンジイマオコーポレーション3日以内出荷
ダブルヒンジ6イマオコーポレーション取扱停止中
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)イマオコーポレーション4日以内出荷
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジイマオコーポレーション4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
アングル ヒンジ ジョイント 8イマオコーポレーション3日以内出荷
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個材質(本体)アルミダイカスト質量(g)85表面処理(本体)塗装
ドアロック ハンドルイマオコーポレーション4日以内出荷
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。
可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
スナップ イン スプリング ヒンジイマオコーポレーション翌日出荷から3日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
エンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
エンプラ ポジショニング ヒンジイマオコーポレーション(1件のレビュー)4日以内出荷
-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
ESJB エンプラスリップジョイントヒンジイマオコーポレーション4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590最大締付トルク(N・m)5
AFTH フラットヒンジイマオコーポレーション翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
アルミ製。
質量(g)50表面処理(本体)黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)イマオコーポレーション4日以内出荷
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm
RoHS指令適合製品です。
EFTH エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
ヒンジ(大)SUGICO(スギコ)税込¥2,748¥2,498