蝶番 :「つや消し黒」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)150
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー
色(ブッシュ)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
色(ブッシュ)つや消しブラック
-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38
使用温度範囲(℃)0~80
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3
旋回角度(°)最大210
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大255
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。
MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。
MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個
材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ
材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
適合シャフト【標準】MAU3222-SH
材質(オネジ)SUS304
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本
材質【ガイドブッシュ】ポリアミド
材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)
使用温度範囲(℃)-10~100
材質(ピン)SUS304
旋回角度(°)最大185
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大100
材質(メネジ)黄銅
表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-20~80
最大締付トルク(N・m)5
許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)
材質(ピン)ポリアセタールブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック
質量(g)26
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)40
寸法H(mm)16.5
寸法L1(mm)18
寸法S(mm)20.2
寸法D(mm)4
寸法E(mm)12.5
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法Lf(mm)-
寸法W1(mm)29
材質(ピン)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大205
寸法MM4×0.7
材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥1,514
税込¥1,665
7日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。