2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります