絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

蝶番 :「小型 ギア」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
調整裏蝶番 栃木屋調整裏蝶番栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(ミニフラット型)栃木屋(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付ハンガーフック 栃木屋ダンパー付ハンガーフック栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら