段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質ステンレス(SCS13)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。